Eriks
IGUS

IGUS Lineargleitlager Geschlossen RJ260M-02-20

  • ERIKS:13563277
  • Hersteller:RJ260M-02-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,20 €/ Stückexkl. MwSt

12,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,20 €

-

10+

9,57 €

6.17%

25+

9,03 €

11.50%

50+

8,40 €

17.67%

100+

8,16 €

20.00%

200+

7,67 €

24.83%

500+

6,46 €

36.67%

1000+

1,72 €

83.17%

2500+

1,68 €

83.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
RJ260M-02
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Geschlossen