Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen WJ200UM-01-25

  • ERIKS:13563017
  • Hersteller:WJ200UM-01-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,07 €/ Stückexkl. MwSt

34,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,07 €

-

10+

23,80 €

18.13%

25+

20,62 €

29.06%

50+

16,92 €

41.81%

100+

15,86 €

45.44%

200+

15,33 €

47.25%

500+

14,30 €

50.82%

1000+

13,75 €

52.69%

2500+

13,23 €

54.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200UM-01