Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen WJ200UM-01-10

  • ERIKS:24201510
  • Hersteller:WJ200UM-01-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,84 €/ Stückexkl. MwSt

9,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,84 €

-

10+

7,24 €

7.59%

25+

5,95 €

24.08%

50+

5,15 €

34.27%

100+

4,49 €

42.73%

200+

4,45 €

43.17%

500+

4,34 €

44.69%

1000+

4,11 €

47.51%

2500+

3,94 €

49.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
DryLin® W
Typ
WJ200UM-01