Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen OJUM-06-20

  • ERIKS:13568378
  • Hersteller:OJUM-06-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,50 €/ Stückexkl. MwSt

83,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

70,50 €

-

10+

58,96 €

16.37%

25+

51,12 €

27.49%

50+

45,75 €

35.11%

100+

41,23 €

41.52%

500+

39,85 €

43.48%

1000+

38,40 €

45.53%

2500+

37,66 €

46.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OJUM-06
Wellendurchmesser
20 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein