Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Offen OJUM-06-16

  • ERIKS:13568376
  • Hersteller:OJUM-06-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,68 €/ Stückexkl. MwSt

75,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

63,68 €

-

10+

53,23 €

16.42%

25+

46,17 €

27.50%

50+

41,34 €

35.08%

100+

37,25 €

41.51%

500+

32,59 €

48.83%

1000+

27,93 €

56.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
OJUM-06
Wellendurchmesser
16 mm
Ausführung
Offen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein