28,42 €/ Stückexkl. MwSt
33,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 28,42 € | - |
10+ | 25,35 € | 10.83% |
25+ | 23,65 € | 16.81% |
50+ | 22,39 € | 21.23% |
100+ | 20,69 € | 27.21% |
200+ | 20,45 € | 28.05% |
500+ | 18,61 € | 34.51% |
1000+ | 17,95 € | 36.84% |
2500+ | 17,60 € | 38.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Serie | DryLin® W |
Typ | WJ200UM-01-ES-FG |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Ausführung | Offen |
Nachschmierbar | Nein |
Korrosionsbeständig | Ja |
Mit Dichtung | Nein |