Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit mit Flansch Geschlossen FJUM-02-30

  • ERIKS:13563346
  • Hersteller:FJUM-02-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,84 €/ Stückexkl. MwSt

125,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

105,84 €

-

10+

99,72 €

5.78%

25+

88,09 €

16.77%

50+

83,32 €

21.28%

100+

67,81 €

35.93%

200+

59,89 €

43.41%

500+

52,90 €

50.02%

1000+

46,85 €

55.73%

2500+

45,95 €

56.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
FJUM-02
Wellendurchmesser
30 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein