Eriks
IGUS

IGUS Linear-Gleitlagereinheit Geschlossen RJUM-05-50

  • ERIKS:13568301
  • Hersteller:RJUM-05-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,76 €/ Stückexkl. MwSt

159,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

133,76 €

-

10+

111,86 €

16.37%

25+

96,99 €

27.49%

50+

86,05 €

35.66%

100+

78,22 €

41.52%

500+

67,66 €

49.42%

1000+

59,21 €

55.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
DryLin® R
Typ
RJUM-05
Wellendurchmesser
50 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Nein