Eriks
IGUS

IGUS Gleitfolie Wartungsfrei iglidur® J /iglidur® J JUM-11-50

  • ERIKS:13563615
  • Hersteller:JUM-11-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,92 €/ Stückexkl. MwSt

35,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,92 €

-

10+

27,08 €

9.49%

25+

24,82 €

17.05%

50+

23,63 €

21.02%

100+

22,42 €

25.06%

200+

20,94 €

30.00%

500+

19,45 €

35.00%

1000+

16,46 €

45.00%

2500+

14,96 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
JUM-11-50
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
99 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei