Eriks
IGUS

IGUS Gleitfolie tribo-tape iglidur® W160-T-005-0100

  • ERIKS:13570325
  • Hersteller:W160-T-005-0100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,63 €/ Meterexkl. MwSt

15,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,63 €

-

10+

12,05 €

4.58%

25+

11,44 €

9.42%

50+

9,69 €

23.28%

100+

8,94 €

29.21%

200+

8,33 €

34.05%

500+

7,75 €

38.63%

1000+

7,36 €

41.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Material
iglidur® W160
Handelsmarke
iglidur®
Dicke
0.5 mm
Breite
100 mm
Farbe
Weiss
Selbstklebend
Nein
Temperatur
von -40 bis 90