Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-4044-30

  • ERIKS:13567800
  • Hersteller:ZSM-4044-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,10 €/ Stückexkl. MwSt

31,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,10 €

-

10+

19,07 €

26.91%

25+

15,25 €

41.56%

50+

13,09 €

49.84%

100+

12,33 €

52.77%

200+

10,46 €

59.93%

500+

9,64 €

63.06%

1000+

9,13 €

65.02%

2500+

8,47 €

67.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
ZSM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® Z
Material Lauffläche
iglidur® Z
Wartung
Wartungsfrei