22,07 €/ Stückexkl. MwSt
26,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,07 € | - |
10+ | 15,66 € | 29.04% |
25+ | 12,16 € | 44.92% |
50+ | 10,03 € | 54.55% |
100+ | 9,27 € | 58.01% |
200+ | 8,98 € | 59.32% |
500+ | 8,30 € | 62.40% |
1000+ | 7,85 € | 64.41% |
2500+ | 7,28 € | 67.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-3539-30 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
b1 | 30 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |