Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-2528-30

  • ERIKS:13567534
  • Hersteller:XSM-2528-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,68 €/ Stückexkl. MwSt

19,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,68 €

-

10+

9,66 €

42.10%

25+

6,89 €

58.72%

50+

5,76 €

65.44%

100+

5,30 €

68.20%

200+

4,64 €

72.17%

500+

4,37 €

73.80%

1000+

4,15 €

75.13%

2500+

3,88 €

76.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-2528-30
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
30 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei