Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-2022-20

  • ERIKS:13567511
  • Hersteller:XSM-2022-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,11 €/ Stückexkl. MwSt

10,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,11 €

-

10+

5,75 €

36.94%

25+

3,88 €

57.46%

50+

2,79 €

69.40%

100+

2,33 €

74.44%

200+

2,09 €

77.05%

500+

1,94 €

78.73%

1000+

1,85 €

79.66%

2500+

1,70 €

81.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-2022-20
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
20 mm
d2
22 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei