Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-1618-35

  • ERIKS:13567502
  • Hersteller:XSM-1618-35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,29 €/ Stückexkl. MwSt

6,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,29 €

-

10+

4,66 €

11.90%

25+

4,15 €

21.54%

50+

3,84 €

27.33%

100+

3,64 €

31.19%

200+

3,45 €

34.73%

500+

3,23 €

38.91%

1000+

3,04 €

42.44%

2500+

2,84 €

46.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-1618-35
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
35 mm
Mit Bund
Nein
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
35 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei