7,70 €/ Stückexkl. MwSt
9,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,70 € | - |
10+ | 4,66 € | 39.51% |
25+ | 2,99 € | 61.15% |
50+ | 1,97 € | 74.39% |
100+ | 1,58 € | 79.47% |
200+ | 1,34 € | 82.56% |
500+ | 1,24 € | 83.89% |
1000+ | 1,17 € | 84.77% |
2500+ | 1,09 € | 85.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-0810-15 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 15 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |