7,21 €/ Stückexkl. MwSt
8,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,21 € | - |
10+ | 4,27 € | 40.80% |
25+ | 2,65 € | 63.21% |
50+ | 1,70 € | 76.42% |
100+ | 1,31 € | 81.84% |
200+ | 1,11 € | 84.67% |
500+ | 1,04 € | 85.61% |
1000+ | 0,97 € | 86.56% |
2500+ | 0,88 € | 87.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-0608-13 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 13.8 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
b1 | 13.8 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |