Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W360 /iglidur® W360 W360SM-1618-15

  • ERIKS:13567430
  • Hersteller:W360SM-1618-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,31 €/ Stückexkl. MwSt

9,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,31 €

-

10+

4,88 €

41.31%

25+

3,20 €

61.55%

50+

2,30 €

72.39%

100+

1,94 €

76.69%

200+

1,55 €

81.39%

500+

1,24 €

85.07%

1000+

0,95 €

88.55%

2500+

0,78 €

90.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
W360SM-1618-15
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W360
Material Lauffläche
iglidur® W360
Wartung
Wartungsfrei