Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-6065-30

  • ERIKS:13567316
  • Hersteller:WSM-6065-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,60 €/ Stückexkl. MwSt

36,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,60 €

-

10+

22,51 €

26.44%

25+

18,11 €

40.83%

50+

15,62 €

48.94%

100+

14,69 €

52.00%

200+

12,48 €

59.22%

500+

11,53 €

62.33%

1000+

10,91 €

64.33%

2500+

10,12 €

66.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-6065-30
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei