Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-5055-60

  • ERIKS:13567313
  • Hersteller:WSM-5055-60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,48 €/ Stückexkl. MwSt

33,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,48 €

-

10+

20,84 €

26.81%

25+

16,66 €

41.49%

50+

14,42 €

49.37%

100+

13,53 €

52.48%

200+

12,02 €

57.79%

500+

10,51 €

63.10%

1000+

8,19 €

71.22%

2500+

7,38 €

74.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-5055-60
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei