Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4550-20

  • ERIKS:13567304
  • Hersteller:WSM-4550-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,80 €/ Stückexkl. MwSt

14,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,80 €

-

10+

9,11 €

22.77%

25+

6,49 €

44.96%

50+

5,20 €

55.91%

100+

4,71 €

60.09%

200+

3,98 €

66.28%

500+

3,60 €

69.45%

1000+

2,84 €

75.94%

2500+

2,55 €

78.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-4550-20
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei