Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4044-40

  • ERIKS:13567302
  • Hersteller:WSM-4044-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,18 €/ Stückexkl. MwSt

18,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,18 €

-

10+

10,68 €

29.68%

25+

8,26 €

45.58%

50+

6,97 €

54.09%

100+

6,43 €

57.67%

200+

5,68 €

62.60%

500+

4,91 €

67.64%

1000+

3,91 €

74.24%

2500+

3,43 €

77.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei