Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-45

  • ERIKS:13567289
  • Hersteller:WSM-3034-45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,07 €/ Stückexkl. MwSt

21,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,07 €

-

10+

12,89 €

28.69%

25+

10,12 €

44.03%

50+

8,57 €

52.59%

100+

7,97 €

55.88%

200+

7,07 €

60.87%

500+

6,15 €

65.95%

1000+

4,81 €

73.38%

2500+

4,28 €

76.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3034-45
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
45 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei