Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-24

  • ERIKS:13567283
  • Hersteller:WSM-3034-24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,93 €/ Stückexkl. MwSt

11,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,93 €

-

10+

6,70 €

32.53%

25+

4,91 €

50.51%

50+

4,05 €

59.25%

100+

3,64 €

63.36%

200+

3,16 €

68.15%

500+

2,74 €

72.43%

1000+

2,02 €

79.62%

2500+

1,87 €

81.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3034-24
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
24 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei