Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2528-30

  • ERIKS:13567273
  • Hersteller:WSM-2528-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,85 €/ Stückexkl. MwSt

9,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,85 €

-

10+

5,07 €

35.50%

25+

3,59 €

54.33%

50+

2,84 €

63.85%

100+

2,50 €

68.18%

200+

2,16 €

72.51%

500+

1,80 €

77.06%

1000+

1,36 €

82.68%

2500+

1,21 €

84.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2528-30
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei