Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2224-45

  • ERIKS:13567259
  • Hersteller:WSM-2224-45
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,92 €/ Stückexkl. MwSt

9,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,92 €

-

10+

5,12 €

35.41%

25+

3,62 €

54.29%

50+

2,89 €

63.52%

100+

2,53 €

68.03%

200+

2,23 €

71.89%

500+

1,89 €

76.18%

1000+

1,50 €

81.12%

2500+

1,34 €

83.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2224-45
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
45 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei