Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2022-11

  • ERIKS:13567241
  • Hersteller:WSM-2022-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,32 €/ Stückexkl. MwSt

7,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,32 €

-

10+

3,91 €

38.17%

25+

2,60 €

58.87%

50+

1,99 €

68.55%

100+

1,68 €

73.39%

200+

1,41 €

77.69%

500+

1,16 €

81.72%

1000+

0,87 €

86.29%

2500+

0,75 €

88.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2022-11
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
11.5 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei