Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1315-10

  • ERIKS:13567211
  • Hersteller:WSM-1315-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,19 €

-

10+

3,04 €

41.31%

25+

1,89 €

63.61%

50+

1,34 €

74.10%

100+

1,07 €

79.34%

200+

0,87 €

83.28%

500+

0,66 €

87.21%

1000+

0,51 €

90.16%

2500+

0,39 €

92.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1315-10
Wellendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei