Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1214-05

  • ERIKS:13567203
  • Hersteller:WSM-1214-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,12 €/ Stückexkl. MwSt

6,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,12 €

-

10+

2,99 €

41.53%

25+

1,85 €

63.79%

50+

1,31 €

74.42%

100+

1,05 €

79.40%

200+

0,83 €

83.72%

500+

0,63 €

87.71%

1000+

0,41 €

92.03%

2500+

0,37 €

92.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1214-05
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
5 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei