Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1012-17

  • ERIKS:13567197
  • Hersteller:WSM-1012-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,32 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,32 €

-

10+

3,13 €

41.21%

25+

1,96 €

63.26%

50+

1,39 €

73.80%

100+

1,14 €

78.59%

200+

0,92 €

82.75%

500+

0,71 €

86.58%

1000+

0,49 €

90.73%

2500+

0,44 €

91.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-1012-17
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei