Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0810-20

  • ERIKS:24208118
  • Hersteller:WSM-0810-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,29 €/ Stückexkl. MwSt

6,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,29 €

-

10+

3,09 €

41.48%

25+

1,94 €

63.34%

50+

1,38 €

73.95%

100+

1,11 €

79.10%

200+

0,71 €

86.50%

500+

0,60 €

88.75%

1000+

0,49 €

90.68%

2500+

0,39 €

92.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-0810-20
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei