Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0810-12

  • ERIKS:13567184
  • Hersteller:WSM-0810-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,08 €/ Stückexkl. MwSt

6,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,08 €

-

10+

2,98 €

41.47%

25+

1,82 €

64.21%

50+

1,29 €

74.58%

100+

1,04 €

79.60%

200+

0,82 €

83.95%

500+

0,63 €

87.63%

1000+

0,46 €

90.97%

2500+

0,37 €

92.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-0810-12
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei