Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-6570-60

  • ERIKS:13567032
  • Hersteller:Q290SM-6570-60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,66 €/ Stückexkl. MwSt

31,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,66 €

-

10+

17,82 €

33.16%

25+

13,35 €

49.94%

50+

11,08 €

58.42%

100+

9,16 €

65.62%

200+

8,98 €

66.33%

500+

8,77 €

67.09%

1000+

6,31 €

76.34%

2500+

5,29 €

80.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q290SM-6570-60
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® Q290
Material Lauffläche
iglidur® Q290
Wartung
Wartungsfrei