Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-2528-30

  • ERIKS:13567023
  • Hersteller:Q290SM-2528-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,65 €/ Stückexkl. MwSt

10,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,65 €

-

10+

5,34 €

38.31%

25+

3,64 €

57.96%

50+

2,81 €

67.58%

100+

2,24 €

74.07%

200+

2,02 €

76.62%

500+

1,85 €

78.59%

1000+

1,33 €

84.68%

2500+

1,11 €

87.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
Q290SM-2528-30
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® Q290
Material Lauffläche
iglidur® Q290
Wartung
Wartungsfrei