Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-4550-40

  • ERIKS:13566375
  • Hersteller:MSM-4550-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,88 €/ Stückexkl. MwSt

7,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,88 €

-

10+

3,45 €

41.33%

25+

2,21 €

62.43%

50+

1,63 €

72.25%

100+

1,33 €

77.46%

200+

1,22 €

79.19%

500+

1,11 €

81.21%

1000+

1,00 €

82.95%

2500+

0,92 €

84.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-4550-40
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei