Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2734-20

  • ERIKS:13566333
  • Hersteller:MSM-2734-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,45 €/ Stückexkl. MwSt

5,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,45 €

-

10+

2,50 €

43.89%

25+

1,41 €

68.32%

50+

0,95 €

78.63%

100+

0,68 €

84.73%

200+

0,61 €

86.26%

500+

0,58 €

87.02%

1000+

0,54 €

87.79%

2500+

0,51 €

88.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2734-20
Wellendurchmesser
27 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei