Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2630-20

  • ERIKS:13566331
  • Hersteller:MSM-2630-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,44 €/ Stückexkl. MwSt

5,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,44 €

-

10+

2,48 €

44.06%

25+

1,41 €

68.20%

50+

0,94 €

78.93%

100+

0,66 €

85.06%

200+

0,61 €

86.21%

500+

0,56 €

87.36%

1000+

0,53 €

88.12%

2500+

0,51 €

88.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2630-20
Wellendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei