4,61 €/ Stückexkl. MwSt
5,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,61 € | - |
10+ | 2,60 € | 43.54% |
25+ | 1,53 € | 66.79% |
50+ | 1,04 € | 77.49% |
100+ | 0,77 € | 83.39% |
200+ | 0,71 € | 84.50% |
500+ | 0,65 € | 85.98% |
1000+ | 0,61 € | 86.72% |
2500+ | 0,58 € | 87.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | MSM-2532-30 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 25 mm |
d2 | 32 mm |
b1 | 30 mm |
Material Mantel | iglidur® M250 |
Material Lauffläche | iglidur® M250 |
Wartung | Wartungsfrei |