Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2530-30

  • ERIKS:12986834
  • Hersteller:MSM-2530-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,35 €/ Stückexkl. MwSt

5,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,35 €

-

10+

2,43 €

44.14%

25+

1,36 €

68.75%

50+

0,88 €

79.69%

100+

0,63 €

85.55%

200+

0,58 €

86.72%

500+

0,53 €

87.89%

1000+

0,49 €

88.67%

2500+

0,46 €

89.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-2530-30
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei