Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1315-20

  • ERIKS:13566250
  • Hersteller:MSM-1315-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,08 €/ Stückexkl. MwSt

4,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,08 €

-

10+

2,21 €

45.83%

25+

1,21 €

70.42%

50+

0,75 €

81.67%

100+

0,53 €

87.08%

200+

0,41 €

90.00%

500+

0,34 €

91.67%

1000+

0,27 €

93.33%

2500+

0,26 €

93.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-1315-20
Wellendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei