Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0711-16

  • ERIKS:13566209
  • Hersteller:MSM-0711-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,25 €/ Stückexkl. MwSt

5,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,25 €

-

10+

2,33 €

45.20%

25+

1,31 €

69.20%

50+

0,83 €

80.40%

100+

0,60 €

86.00%

200+

0,44 €

89.60%

500+

0,36 €

91.60%

1000+

0,26 €

94.00%

2500+

0,22 €

94.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-0711-16
Wellendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei