Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0305-04

  • ERIKS:13566177
  • Hersteller:MSM-0305-04
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,88 €/ Stückexkl. MwSt

4,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,88 €

-

10+

2,04 €

47.37%

25+

1,07 €

72.37%

50+

0,61 €

84.21%

100+

0,37 €

90.35%

200+

0,32 €

91.67%

500+

0,27 €

92.98%

1000+

0,26 €

93.42%

2500+

0,20 €

94.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-0305-04
Wellendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
5 mm
Breite
4 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei