Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0205-02

  • ERIKS:13566173
  • Hersteller:MSM-0205-02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,86 €/ Stückexkl. MwSt

4,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,86 €

-

10+

2,02 €

47.58%

25+

1,05 €

72.69%

50+

0,61 €

84.14%

100+

0,37 €

90.31%

200+

0,29 €

92.51%

500+

0,26 €

93.39%

1000+

0,24 €

93.83%

2500+

0,20 €

94.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
MSM-0205-02
Wellendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
5 mm
Breite
2 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® M250
Material Lauffläche
iglidur® M250
Wartung
Wartungsfrei