Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-2225-15

  • ERIKS:13566047
  • Hersteller:J350SM-2225-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,15 €/ Stückexkl. MwSt

12,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,15 €

-

10+

6,51 €

35.85%

25+

4,37 €

56.95%

50+

3,20 €

68.51%

100+

2,58 €

74.54%

200+

2,18 €

78.56%

500+

1,63 €

83.92%

1000+

1,38 €

86.43%

2500+

1,22 €

87.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350SM-2225-15
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei