Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-2023-15

  • ERIKS:13566044
  • Hersteller:J350SM-2023-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,96 €/ Stückexkl. MwSt

11,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,96 €

-

10+

6,39 €

35.84%

25+

4,27 €

57.17%

50+

3,13 €

68.60%

100+

2,53 €

74.57%

200+

2,09 €

79.01%

500+

1,60 €

83.96%

1000+

1,34 €

86.52%

2500+

1,19 €

88.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
J350SM-2023-15
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® J350
Material Lauffläche
iglidur® J350
Wartung
Wartungsfrei