4,88 €/ Stückexkl. MwSt
5,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,88 € | - |
10+ | 2,82 € | 42.16% |
25+ | 1,70 € | 65.16% |
50+ | 1,19 € | 75.61% |
100+ | 0,92 € | 81.18% |
200+ | 0,73 € | 85.02% |
500+ | 0,56 € | 88.50% |
1000+ | 0,39 € | 91.99% |
2500+ | 0,32 € | 93.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | JSM-0507-10 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
b1 | 10 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |