Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-1214-10

  • ERIKS:13565345
  • Hersteller:H370SM-1214-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,19 €

-

10+

3,04 €

41.31%

25+

1,89 €

63.61%

50+

1,34 €

74.10%

100+

1,07 €

79.34%

200+

0,92 €

82.30%

500+

0,85 €

83.61%

1000+

0,78 €

84.92%

2500+

0,73 €

85.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
H370SM-1214-10
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® H370
Material Lauffläche
iglidur® H370
Wartung
Wartungsfrei