4,78 €/ Stückexkl. MwSt
5,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,78 € | - |
10+ | 2,74 € | 42.70% |
25+ | 1,63 € | 65.84% |
50+ | 1,11 € | 76.87% |
100+ | 0,85 € | 82.21% |
200+ | 0,71 € | 85.05% |
500+ | 0,61 € | 87.19% |
1000+ | 0,60 € | 87.54% |
2500+ | 0,51 € | 89.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | GSM-2023-15 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
b1 | 15 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |