11,90 €/ Stückexkl. MwSt
14,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,90 € | - |
10+ | 7,33 € | 38.43% |
25+ | 4,79 € | 59.71% |
50+ | 3,21 € | 73.00% |
100+ | 2,60 € | 78.14% |
200+ | 2,28 € | 80.86% |
500+ | 2,13 € | 82.14% |
1000+ | 1,97 € | 83.43% |
2500+ | 1,87 € | 84.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Hersteller ID | C500SM-1618-15 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | iglidur® C500 |
Material Lauffläche | iglidur® C500 |
Wartung | Wartungsfrei |