Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500SM-4550-30

  • ERIKS:13564324
  • Hersteller:A500SM-4550-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,65 €/ Stückexkl. MwSt

43,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

36,65 €

-

10+

29,60 €

19.25%

25+

23,97 €

34.60%

50+

20,16 €

44.99%

100+

18,27 €

50.14%

200+

16,47 €

55.06%

500+

14,72 €

59.83%

1000+

13,86 €

62.20%

2500+

12,51 €

65.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500SM-4550-30
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei